Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26402
26402.029.016
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X16MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
16
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658 C
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
Números de artículo
Artículo No.
26402.029.016
EAN
8715492655370
UBB
950352434506
UNSPSC
31161507