MAVE B.V.
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
Tornillos autorroscante
26210
26210.042.013
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Niquelado paquete grande ST4,2X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.paquete grande
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
13
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
Números de artículo
Artículo No.
26210.042.013
EAN
8715492653369
UBB
950352070185
UNSPSC
31161507