text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X50MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Dimensiones

D (mm) 6.3
dk 12.5
k 4.55
L (mm) 50
Nr. ranura 3
P 1.8

Estándares

ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 CH

Números de artículo

Artículo No. 51660.063.050
EAN 8715492302632
UBB 950352193516
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.