text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 9.5 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 9.5
Nr. ranura 2
P 1.4

Estándares

NF E25-658
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Números de artículo

Artículo No. 51660.039.009
EAN 8715492302113
UBB 950352189084
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.