Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
51660
51660.039.032
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
32 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
32
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Números de artículo
Artículo No.
51660.039.032
EAN
8715492302175
UBB
950352189654
UNSPSC
31161507