Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
51660
51660.035.045
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
45 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
45
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Números de artículo
Artículo No.
51660.035.045
EAN
8715494123624
UBB
500571279255
UNSPSC
31161507