text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X25MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 25 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 25
Nr. ranura 2
P 1.3

Estándares

ASME B18.6.4
NF E25-658
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Números de artículo

Artículo No. 51660.035.025
EAN 8715492302083
UBB 950352188748
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.