MAVE B.V.
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
Tornillos autorroscante
26660
26660.042.009
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST4,2X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
9.5
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números de artículo
Artículo No.
26660.042.009
EAN
8715492944405
UBB
950352110692
UNSPSC
31161507