text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST3,5X32MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 32 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 32
Nr. ranura 2
P 1.3

Estándares

DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
NF E25-658

Números de artículo

Artículo No. 26660.035.032
EAN 8715492944306
UBB 950352109967
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.