MAVE B.V.
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
Tornillos autorroscante
26400
26400.035.013
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X13MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
13 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números de artículo
Artículo No.
26400.035.013
EAN
8715492654533
UBB
950352085605
UNSPSC
31161507