MAVE B.V.
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
Tornillos autorroscante
26400
26400.029.009
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
Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
9.5
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Números de artículo
Artículo No.
26400.029.009
EAN
8715492654465
UBB
950352084954
UNSPSC
31161507