text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado ST4,8X63MM

  1. ART NR 26760.048.063
  2. EAN 8712423009219
  3. UBB 500654311785
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
Diámetro 4.8
Anchura (L) (mm) 63
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Autorroscante
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-Z
NF E25-658 C
ISO 7049 C-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 9.5
k 3.55
Nr. ranura 2
P 1.60
  1. Descargar modelo CAD