text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X25MM

  1. ART NR 26432.039.025
  2. EAN 8712423008243
  3. UBB 500654302040
  4. UNSPSC 31161507
Diámetro 3.9
Anchura (L) (mm) 25
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Autorroscante
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NF E25-656 C
ISO 7050 C-Z
DIN 7982 C-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 7.5
k ≈ 2.3
Nr. ranura 2
P 1.40
  1. Descargar modelo CAD