text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X38MM

  1. ART NR 26432.035.038
  2. EAN 8712423008229
  3. UBB 500654301885
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 38
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Autorroscante
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NF E25-656 C
ISO 7050 C-Z
DIN 7982 C-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 6.8
k ≈ 2.1
Nr. ranura 2
P 1.30
  1. Descargar modelo CAD