text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X8MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.9 mm
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 2.9
dk 5.5
k ≈ 1.7
L (mm) 8
Nr. ranura 1
P 1.1

Estándares

NF E25-656 C
ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ

Números de artículo

Artículo No. 26432.029.008
EAN 8712423008120
UBB 500654300895
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.