Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26432
26432.022.009
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST2,2X9,5MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
9.5 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Números de artículo
Artículo No.
26432.022.009
EAN
8712423008083
UBB
500654300481
UNSPSC
31161507