Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
51680
51680.035.070
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
70 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
70
Nr. ranura
2
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Números de artículo
Artículo No.
51680.035.070
EAN
8715494123266
UBB
500571537496
UNSPSC
31161507