Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26680
26680.022.006
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7982 C-H Acero Cincado ST2,2X6,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
6.5 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
6.5
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
NF
E25-656
Números de artículo
Artículo No.
26680.022.006
EAN
8717077065857
UBB
500645243535
UNSPSC
31161507