Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26620
26620.035.019
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero Cincado ST3,5X19MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
19 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
19
n
1
P
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-660 C
ISO
1482 C
DIN
7972 C
BS
4174
Números de artículo
Artículo No.
26620.035.019
EAN
8715492942203
UBB
950352093948
UNSPSC
31161507