text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero Cincado ST3,5X38MM

  1. ART NR 26620.035.038
  2. EAN 8712423009066
  3. UBB 500654310209
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 38
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Autorroscante
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
BS 4174
ISO 1482 C
NF E25-660 C
DIN 7972 C
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 6.8
k ≈ 2.1
n 1
P 1.30