Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26620
26620.029.006
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero Cincado ST2,9X6,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
6.5 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
n
0.8
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1482 C
BS
4174
NF
E25-660 C
DIN
7972 C
Números de artículo
Artículo No.
26620.029.006
EAN
8715492942104
UBB
950352093039
UNSPSC
31161507