text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,8X60MM

  1. ART NR 51689.048.060
  2. EAN 8715494105125
  3. UBB 500571502409
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro 4.8
Anchura (L) (mm) 60
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
ISO 7051 C-Z
NF E25-657 C
DIN 7983 C-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 9.5
f ≈ 1.5
k ≈ 3
Nr. ranura 2
P 1.60
  1. Descargar modelo CAD