text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X38MM

  1. ART NR 51689.035.038
  2. EAN 8715494105040
  3. UBB 500571501666
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 38
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
DIN 7983 C-Z
NF E25-657 C
ISO 7051 C-Z
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
Nr. ranura 2
P 1.30
  1. Descargar modelo CAD