Tornillos autorroscante
51689
51689.022.016
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.2 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.2
dk
4.3
f ≈
0.7
k ≈
1.3
L (mm)
16
Nr. ranura
1
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Números de artículo
Artículo No.
51689.022.016
EAN
8715492050649
UBB
500696095149
UNSPSC
31161507