text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X22MM

  1. ART NR 51690.063.022
  2. EAN 8715492306098
  3. UBB 950352205328
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro 6.3
Anchura (L) (mm) 22
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
DIN 7983 C-H
ISO 7051 C-H
NF E25-657
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
Nr. ranura 3
P 1.80
  1. Descargar modelo CAD