text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X25MM

  1. ART NR 51690.035.025
  2. EAN 8715492305626
  3. UBB 950352201103
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro 3.5
Anchura (L) (mm) 25
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
ISO 7051 C-H
NF E25-657
DIN 7983 C-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
Nr. ranura 2
P 1.30
  1. Descargar modelo CAD