text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.2 mm
Longitud 9.5 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Dimensiones

D (mm) 2.2
dk 4.3
f ≈ 0.7
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
Nr. ranura 1
P 0.8

Estándares

ISO 7051 CH
NF E25-657
DIN 7983 CH

Números de artículo

Artículo No. 51690.022.009
EAN 8715494105248
UBB 500571503647
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.