Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26450
26450.042.016
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST4,2X16MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.2 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4.2
dk
8.1
f ≈
1.4
k ≈
2.5
L (mm)
16
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Números de artículo
Artículo No.
26450.042.016
EAN
8715492655974
UBB
950352088831
UNSPSC
31161507