Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26450
26450.039.025
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
Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.9 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
25
Nr. ranura
2
P
1.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Números de artículo
Artículo No.
26450.039.025
EAN
8715492655950
UBB
950352502328
UNSPSC
31161507