text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X13MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 13 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.5
f ≈ 1.3
k ≈ 2.3
L (mm) 13
Nr. ranura 2
P 1.4

Estándares

DIN 7983 CH
ISO 7051 CH
NF E25-657

Números de artículo

Artículo No. 26450.039.013
EAN 8715492655929
UBB 950352502161
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.