text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X19MM

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 19 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Nr. ranura 2
P 1.3

Estándares

NF E25-657
ISO 7051 CH
DIN 7983 CH

Números de artículo

Artículo No. 26450.035.019
EAN 8715492655875
UBB 950352088344
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.