text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST2,9X16MM

Especificaciones

Diámetro 2.9 mm
Longitud 16 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Autorroscante
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 16
Nr. ranura 1
P 1.1

Estándares

DIN 7983 CH
ISO 7051 CH
NF E25-657

Números de artículo

Artículo No. 26450.029.016
EAN 8715492655813
UBB 950352087841
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.