Tornillos pasadores
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos ojo & eje
Tornillos pasadores
Tornillos pasadores
17320
17320.060.120
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
Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M6X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Sólo M6 con hexalobular T15.73A
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
120 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Sólo M6 con hexalobular T15.73A
Dimensiones
b1
30
b2
30
d-D
M6
d2
6
L (mm)
120
P
1
Llave de vaso
15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17320.060.120
EAN
8712547005159
UBB
408366306798
UNSPSC
31161618