Tornillos pasadores
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
Tornillos pasadores
Tornillos pasadores
17320
17320.050.025
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
Tornillo 2 roscas Acero Cincado 73A M5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Sólo M6 con hexalobular T15.73A
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
25 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Sólo M6 con hexalobular T15.73A
Dimensiones
b1
10
b2
15
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
25
P
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17320.050.025
EAN
8712547016742
UBB
950370020295
UNSPSC
31161618