Espárragos de soldar
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
Tornillos de soldar
Espárragos de soldar
45398
45398.040.010
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
Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Aluminio M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Aluminio
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
10 mm
Material
Aluminio
Rosca
Métrica
Dimensiones
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
10
L1
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13918-PT
Números de artículo
Artículo No.
45398.040.010
EAN
8712423020337
UBB
500654584373
UNSPSC
31162400