text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded stud for arc welding ISO 13918-PT Aluminio M3X20

  1. ART NR 45398.030.020
  2. EAN 8712423020283
  3. UBB 500654583870
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 20
Material (largo) Aluminio
Rosca (larga) Métrica
ISO 13918-PT
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 0.7-1.4
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L1 0.5