text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/8-11X2

  1. ART NR U55070.062.2400
  2. EAN 8715492920720
  3. UBB 500621390979
  4. UNSPSC 31161618

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro 5/8
Largura (L) (Inch - ft) 2 ft
TPI 11
Clase CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico ASTM F593 316
Dirección del hilo Derecha
ASME B18.31.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Hilos por pulgada 11