Varilla roscada
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
Varilla roscada
20147
20147.300.001
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
Threaded rod length 3 meter oversized thread DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
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
M30
Longitud
3000 mm
Clase
4.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).3 metro oversized
Dimensiones
d-D
M30
L (mm)
3000
P
3.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números de artículo
Artículo No.
20147.300.001
EAN
8715494515016
UBB
500621926095
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional