text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 3 meter oversized thread DIN 976-1A Acero Galvanizado caliente 4.8 M16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 3000 mm
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Las varillas roscadas galvanizadas en caliente oversized se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).3 metro oversized

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 3000
P 2

Estándares

DIN 976-1A
NF E25-136

Números de artículo

Artículo No. 20147.160.001
EAN 8715494514972
UBB 500621925675
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.