Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3X734653
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
Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide c
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3X734653
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X734653
EAN
4015448611301
UBB
500751898247
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000868769