Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67155
67155.040.006
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
TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M4X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
dk
8
k (max.)
3.25
L (mm)
6
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-PE
Números de artículo
Artículo No.
67155.040.006
EAN
8715494298841
UBB
500574677927
UNSPSC
31161512