Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67155
67155.035.012
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
TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M3,5X12
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3.5
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3.5
dk
7
k (max.)
2.82
L (mm)
12
P
0.6
Llave de vaso
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-PE
Números de artículo
Artículo No.
67155.035.012
EAN
8715494298834
UBB
500574677844
UNSPSC
31161512