Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67155
67155.025.016
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
TAPTITE 2000
®
Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1-PE Acero Cincado M2,5X16
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
dk
5
k (max.)
2.12
L (mm)
16
P
0.45
Llave de vaso
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-PE
Números de artículo
Artículo No.
67155.025.016
EAN
8715494298742
UBB
500574676937
UNSPSC
31161512