text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M6X20

  1. ART NR 67155.060.020
  2. EAN 8715494299022
  3. UBB 500574679741
  4. UNSPSC 31161512

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 20
Info
  • La longitud nominal (L) es con tolerancia js15.
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN ≈7500-1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 12
k (max.) 4.75
P 1
Llave de vaso T30