text.skipToContent text.skipToNavigation

Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 0.4090X6 Inch

Artículo No.
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Forma de la cabeza Wing
A 0.4090
Material técnico AISI 304
Observaciones * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Especificaciones

Largura (L) (Inch - ft) 6 Inch
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Forma de la cabeza Wing
A 0.4090
Material técnico AISI 304
Observaciones * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Dimensiones

A (max.) 0.4103
A (min.) 0.4083
R (max.) 0.419

Estándares

ASME B18.8.2

Números de artículo

Artículo No. U51560.409.0600
EAN 8712423081840
UBB 500626438336
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate