text.skipToContent text.skipToNavigation

Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Acero carbono SAE 1211 0.7060X3.1/2

Artículo No.
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Acero carbono
A 0.7060
Material técnico SAE 1211
Observaciones * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Especificaciones

Largura (L) (Inch - ft) 3.1/2
Material (largo) Acero carbono
A 0.7060
Material técnico SAE 1211
Observaciones * Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)

Dimensiones

A (max.) 0.7073
A (min.) 0.7053
R (max.) 0.716

Estándares

ASME B18.8.2

Números de artículo

Artículo No. U39000.706.0350
EAN 8712423081215
UBB 500626355324
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate