Tapones
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
Tapones
07690
07690.140.150
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
Tapón hexagonal din7604a métrica fina DIN 7604 A Acero Sin revestimiento M14X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
c
0.5
d2 (h14)
19
i
9
L ≈
15.5
m (js15)
6
P
1.5
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-A
Números de artículo
Artículo No.
07690.140.150
EAN
8717077304550
UBB
500650900813
UNSPSC
31162400