Tapones
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
Tapones
07695
07695.260.150
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
Tapón hexagonal din7604a métrica fina DIN 7604 A Acero Cincado M26X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
c
2.5
d2 (h14)
31
d3
16
i
9
L ≈
19.5
m (js15)
8
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-A
Números de artículo
Artículo No.
07695.260.150
EAN
8717077304741
UBB
500650902710
UNSPSC
31162400