plyn
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
Tapones
07670
07670.096.001
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
Tapón hexagonal DIN 910 Acero Sin revestimiento G3/8A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
GAS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
GAS
Dimensiones
d1
3
d2 (h14)
22
i
12
L ≈
21
s
17
Hilos por pulgada
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
910
Números de artículo
Artículo No.
07670.096.001
EAN
8715492154781
UBB
950355053535
UNSPSC
31162103