text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior DIN 906 Acero Sin revestimiento R3/8


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Taper pipe thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3/8 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Taper pipe thread

Dimensiones

b (js16) 10
s (D12) 8
Hilos por pulgada 19

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 07650.096.001
EAN 8715492154552
UBB 950355051638
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.